Aric - EN63 - Encastré pour Lpe E27 R63, blanc, avec connexion sans outil - 4391

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070043911

Réf. Sonepar

00058004391

Réf. Fournisseur

4391

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

105 mm

EN63 - Encastré pour lampe E27 R63, blanc, avec connexion sans outil

Les Atouts de l'article:

EN63 - Encastré pour lampe E27 R63, blanc, avec connexion sans outil