Aric - EN80 - Encastré pour Lpe E27 R80, blanc, avec connexion sans outil - 4394


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
réglabilité - non ajustable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070043942
Réf. Sonepar
00058004394
Réf. Fournisseur
4394
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
hauteur/profondeur:
133 mm
diamètre externe:
135 mm
Les Atouts de l'article:
EN80 - Encastré pour lampe E27 R80, blanc, avec connexion sans outil