Aric - EN80 - Encastré pour Lpe E27 R80, noir, avec connexion sans outil - 4395

ARIC
CopieCopie
Aric - EN80 - Encastré pour Lpe E27 R80, noir, avec connexion sans outil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070043959

Réf. Sonepar

00058004395

Réf. Fournisseur

4395

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

133 mm

diamètre externe:

135 mm

EN80 - Encastré pour lampe E27 R80, noir, avec connexion sans outil

Les Atouts de l'article:

EN80 - Encastré pour lampe E27 R80, noir, avec connexion sans outil