Aric - Enc. basc. EDOS IP65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120lm/W dimm. 50000h - 11065

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3170070110651

Réf. Sonepar

00058011065

Réf. Fournisseur

11065

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

34 mm

diamètre externe:

85 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

121.43 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Encastré basculant EDOS PRO IP20/65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, puissance réglable 5W-600lm ou 7W-850lm, dimmable par coupure de phase, 50000h

Les Atouts de l'article:

Spot encastré Multi watt : Deux puissances réglables par interrupteur sur le driver, Haute efficacité : 120 lm/W, Compatible Volume 1 des salles de bains, toutes pièces humides, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K, Interrupteur sur le driver, Jusqu'à 850lm dans un spot encastré Ø68 mm faible épaisseur, Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni, Collerettes de finition clipsable en option