Aric - Encastré de mur extérieur LED DINA 4000K 20000h pour balisage - 51780

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 75 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517801

Réf. Sonepar

00058051780

Réf. Fournisseur

51780

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

75 lm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

longueur:

105 mm

largeur d'encastrement:

92 mm

longueur d’encastrement:

95 mm

Encastré de mur extérieur LED DINA 4000K 20000h pour balisage, sans scintillement, 75lm sortants

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur Extérieur LED IP65 IK07 pour balisage