Aric - Encastré mur CERO LED 230V 4000K IP54 pour balisage - 51779


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 55 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070517795
Réf. Sonepar
00058051779
Réf. Fournisseur
51779
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
55 lm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
65 mm
diamètre:
125 mm
diamètre d'encastrement:
112 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur LED Ø125mm, IP65 IK07, LED intégrées 4000K pour balisage (55 lumens), 30000H