Aric - EVOLI - Spot Rail 3 all.023, blanc, angle 36°, LED intég. 10,5W 4000K 850lm - 50971

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509714

Réf. Sonepar

00058050971

Réf. Fournisseur

50971

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

10.5...10.5 W

flux lumineux:

850...850 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.91

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

77.27 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Spot pour Rail 3 allumages 023, blanc, faisceau 36°, LED intégrée 10,5W 4000K, flux sortant 850 lumens, 40000H

Les Atouts de l'article:

Spot pour Rail 3 allumages 023, blanc, faisceau 36°, LED intégrée 10,5W 4000K, flux sortant 850 lumens, 40000H