Aric - EVOLI - Spot Rail 3 all.023, noir, angle 36°, LED intég. 10,5W 3000K 850lm - 50972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070509721
Réf. Sonepar
00058050972
Réf. Fournisseur
50972
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
flux lumineux:
850...850 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.91
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
77.27 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot pour Rail 3 allumages 023, noir, faisceau 36°, LED intégrée 10,5W 3000K, flux sortant 850 lumens, 40000H