Aric - EYELEDS INDOOR - Encastré de sol LED - 5513

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070055136

Réf. Sonepar

00058005513

Réf. Fournisseur

5513

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2 lm

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

46 mm

hauteur/profondeur:

7 mm

longueur:

46 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

Encastré de sol LED

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol LED