Aric - EYELEDS OUTDOOR - Encastré de sol extérieur LED - 5688


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2 lm
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EYELEDS OUTDOOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070056881
Réf. Sonepar
00058005688
Réf. Fournisseur
5688
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2 lm
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
27.6 mm
diamètre:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
27.6 mm
diamètre d'encastrement:
40 mm