Aric - Fixation de sol pour STICK 40 et STICK 60 - 50284

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - trépied

  • matériau - aluminium

  • longueur - 19 mm

  • hauteur - 19 mm

  • diamètre - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502845

Réf. Sonepar

00058050284

Réf. Fournisseur

50284

Marque

Aric

type d'accessoire/pièce détachée:

trépied

matériau:

aluminium

longueur:

19 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

20 mm

Fixation de sol pour STICK 40 et STICK 60

Les Atouts de l'article:

Fixation de sol pour STICK 40 et STICK 60