Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3/4 et WINK 2 - noir - 50862

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 123 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070508625

Réf. Sonepar

00058050862

Réf. Fournisseur

50862

Marque

Aric

couleur:

noir

largeur:

160 mm

longueur:

123 mm

hauteur:

100 mm

Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 noir

Les Atouts de l'article:

Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 noir