Aric - Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3 HP et TWISTER 4 - gris - 50863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 370 mm
longueur - 125 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TWISTER 4- ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070508632
Réf. Sonepar
00058050863
Réf. Fournisseur
50863
Marque
Aric
couleur:
gris
largeur:
370 mm
longueur:
125 mm
hauteur:
100 mm
Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 HP gris
Les Atouts de l'article:
Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 HP gris
Les Atouts de l'article:
Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 HP gris
NoticePDF





