Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Fixation murale orientable à 120° pour projecteur TWISTER 4 - gris - 51742

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517429

Réf. Sonepar

00058051742

Réf. Fournisseur

51742

Marque

Aric

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

83 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Fixation murale orientable à 120° pour projecteur TWISTER 4, en aluminium gris (RAL 9006)