Aric - FIXO -12 - Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, Lpe non incl. - 4857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
réglabilité - non ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070048572
Réf. Sonepar
00058004857
Réf. Fournisseur
4857
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
77 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, lampe non fournie