Aric - FLAMME - Applique Mur plâtre, carré, blanc, LED intég. 3X1,2W 3000K 220lm - 3025

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030256

Réf. Sonepar

00058003025

Réf. Fournisseur

3025

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

220 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

262 mm

efficacité lumineuse:

61.11 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale plâtre, carré, blanc, LED intégrée 3X1,2W 3000K 220 lumens

Les Atouts de l'article:

Applique murale plâtre, carré, blanc, LED intégrée 3X1,2W 3000K 220 lumens