Aric - FLEX-LED 12 Ruban 24V LED SMD 4000K 60W 6500lm 50000h 120° IRC<90 classe 3 - 55449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 12 W
largeur - 8 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX-LED 12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070554493
Réf. Sonepar
00058055449
Réf. Fournisseur
55449
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
12 W
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1