Aric - FLEX-LED 18 Ruban 24V LED SMD 3000K 80W 8250lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 16 W
largeur - 10 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX-LED 18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070554547
Réf. Sonepar
00058055454
Réf. Fournisseur
55454
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
16 W
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1