Aric - FLEX-LED 18 Ruban 24V LED SMD 3000K 84W 8250lm 30000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 84 W
largeur - 10 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX-LED 18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070555247
Réf. Sonepar
00058055524
Réf. Fournisseur
55524
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
84 W
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97