Aric - FLEX-LED 4 Ruban 24V LED SMD 3000K 24W 2050lm 30000h 120° IRC<90 classe 3 - 55440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
largeur - 8 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554400
Réf. Sonepar
00058055440
Réf. Fournisseur
55440
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1




