Aric - FLEX-LED 4 Ruban 24V LED SMD 4000K 24W 2200lm 30000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55443

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • largeur - 10 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554431

Réf. Sonepar

00058055443

Réf. Fournisseur

55443

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

largeur:

10 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEX-LED 4 Ruban 24V LED SMD 4000K 24W 2200lm 30000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 utilisation intérieure / extérieure dimmable PWM corps FPC (Flexible Printed Circuit)