Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - FLEX-LED 8 Ruban 24V LED SMD 4000K 51W 4250lm 30000h 120° IRC<90 repiquable - 55515

ARIC
CopieCopie
Aric - FLEX-LED 8 Ruban 24V LED SMD 4000K 51W 4250lm 30000h 120° IRC<90 repiquable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070555155

Réf. Sonepar

00058055515

Réf. Fournisseur

55515

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

largeur:

8 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEX-LED 8 Ruban 24V LED SMD 4000K 51W 4250lm 30000h 120° IRC<90 repiquable driver fourni classe 2 utilisation intérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)