Aric - FLEXI CRISTAL-Ruban protg. IP20/65 24V 10,2W/m 120 LED/m 4200K 920 lm/m, lg 2,5m - 55059

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 10.2 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070550594

Réf. Sonepar

00058055059

Réf. Fournisseur

55059

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

10.2 W

température de couleur:

4200...4200 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10.5 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

5.3 mm

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 120 IP20/65 24V 10,2W/m 120 LED/m 4200K 920 lumens/m, longueur : 2,5m

Les Atouts de l'article:

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 120 IP20/65 24V 10,2W/m 120 LED/m 4200K 920 lumens/m, longueur : 2,5m