Aric - FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lm/m, lg 2,5m - 55050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 2.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXI LED 30
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070550501
Réf. Sonepar
00058055050
Réf. Fournisseur
55050
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
2.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10.5 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
5.3 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban protégé FLEXI CRISTAL 30 IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lumens/m, longueur : 2,5m




