Aric - FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lm/m, lg 5m - 55052

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 2.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070550525

Réf. Sonepar

00058055052

Réf. Fournisseur

55052

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

2.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10.5 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

5.3 mm

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 30 IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lumens/m, longueur : 5m

Les Atouts de l'article:

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 30 IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lumens/m, longueur : 5m