Aric - FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 380 lm/m, lg 2,5m - 55055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
température de couleur - 4200...4200 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXI LED 60
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070550556
Réf. Sonepar
00058055055
Réf. Fournisseur
55055
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
4.6 W
température de couleur:
4200...4200 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10.5 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
5.3 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban protégé FLEXI CRISTAL 60 IP20/65 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 380 lumens/m, longueur : 2,5m