Aric - FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 9,2W/m 120 LED/m bleu, lg 5m - 55063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.2 W
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXI LED 120
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070550631
Réf. Sonepar
00058055063
Réf. Fournisseur
55063
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9.2 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
10.5 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
5.3 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban protégé FLEXI CRISTAL 120 IP20/65 24V 9,2W/m 120 LED/m bleu, longueur : 5m