Aric - FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 3000K 84W 7300lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55496

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 16 W

  • largeur - 10 mm

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070554967

Réf. Sonepar

00058055496

Réf. Fournisseur

55496

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

16 W

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 3000K 84W 7300lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver fourni classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)