Aric - FLEXICOB 15 Ruban 24V LED COB 4000K 85W 8100lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 16 W
largeur - 8 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FLEXICOB 15
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070554950
Réf. Sonepar
00058055495
Réf. Fournisseur
55495
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
16 W
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97