Aric - FLEXICOB 20 Ruban 24V LED COB 3000K 79W 8950lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 15 W
largeur - 10 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FLEXICOB 20
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070555001
Réf. Sonepar
00058055500
Réf. Fournisseur
55500
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
15 W
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97