Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB 3000K 48W 3900lm 50000h 120° IP65 IRC<90 classe 3 - 55472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
largeur - 10 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070554721
Réf. Sonepar
00058055472
Réf. Fournisseur
55472
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1





