Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB 3000K 75W 9400lm 50000h 120° IRC<90 classe 3 - 55478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 15 W
largeur - 8 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554783
Réf. Sonepar
00058055478
Réf. Fournisseur
55478
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
15 W
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1






