Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB 4000K 75W 9950lm 50000h 120° IRC<90 classe 3 - 55479

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554790

Réf. Sonepar

00058055479

Réf. Fournisseur

55479

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

15 W

largeur:

8 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEXICOB Ruban 24V LED COB 4000K 75W 9950lm 50000h 120° IRC<90 classe 3 utilisation intérieure dimmable PMW corps FPC (Flexible Printed Circuit)