Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB RGB + Blanc 4000K 93W 1750lm 50000h 120° IP65 IRC<90 - 55483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 18.6 W
largeur - 14 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554837
Réf. Sonepar
00058055483
Réf. Fournisseur
55483
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
18.6 W
largeur:
14 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1





