Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB RGB + Blanc 4000K 93W 1800lm 50000h 120° IRC<90 - 55482

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18.6 W

  • largeur - 12 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554820

Réf. Sonepar

00058055482

Réf. Fournisseur

55482

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

18.6 W

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

FLEXICOB Ruban 24V LED COB RGB + Blanc 4000K 93W 1800lm 50000h 120° IRC<90 classe 3 utilisation intérieure dimmable PMW corps FPC (Flexible Printed Circuit)