Aric - FLEXO 300 24V 90W-2700K 5M - 55355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070553557
Réf. Sonepar
00058055355
Réf. Fournisseur
55355
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
puissance du système:
90 W