Aric - FLEXO LED 30 2700K / 10M - 55126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 2.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 30
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070551263
Réf. Sonepar
00058055126
Réf. Fournisseur
55126
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
2.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h