Aric - FLEXO LED 60 2700K / 2,5M - 55123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 60
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070551232
Réf. Sonepar
00058055123
Réf. Fournisseur
55123
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h