Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m vert, sur mesure - 55180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 10 W
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - vert
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070551805
Réf. Sonepar
00058055180
Réf. Fournisseur
55180
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
10 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
vert
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m vert, sur mesure




