fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg.IP20 24V 19,2W/m 112 LED/m 4000K 2700 lm/m, lg 5m, alim.incl - 55285

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552857

Réf. Sonepar

00058055285

Réf. Fournisseur

55285

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Ruban LED non protégé IP20 24V 19,2W/m 112 LED/m 4000K 2700 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban LED non protégé IP20 24V 19,2W/m 112 LED/m 4000K 2700 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie