Aric - FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 510lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR noir - 11064

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 510 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070110644

Réf. Sonepar

00058011064

Réf. Fournisseur

11064

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

510 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

510...510 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

85 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : noir

Les Atouts de l'article:

Réglage PIR accessible sous la collerette 1/4 de tour - Fonction veille à 10% de la puissance - Faible épaisseur : 44 mm