Aric - Galon/ bande souple FLEXO L5 RGB 24V 24W 25000h IP20 IK02, lg. 2,5m - 55352

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553526

Réf. Sonepar

00058055352

Réf. Fournisseur

55352

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

5 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

puissance du système:

24 W

Galon/ bande souple FLEXO L5 RGB 24V 24W 25000h IP20 IK02, lg. 2,5m