Aric - Galon/ bande souple PLIO LED 24V DC 2700K 25000h IP20 IK02, lg. 5m - 55348

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553489

Réf. Sonepar

00058055348

Réf. Fournisseur

55348

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

6 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

puissance du système:

72 W

Galon/ bande souple PLIO LED 24V DC 2700K 25000h IP20 IK02, lg. 5m