Aric - Galon/ bande souple PLIO LED 24V DC 4000K 25000h IP20 IK02, lg. 5m - 55349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070553496
Réf. Sonepar
00058055349
Réf. Fournisseur
55349
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
6 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
puissance du système:
72 W






