Aric - GRANT - Applique Mur, dark oak, LED intég. 15W 3000K 700lm, dimmable - 50556


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 15.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070505563
Réf. Sonepar
00058050556
Réf. Fournisseur
50556
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
15.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
290 mm
efficacité lumineuse:
46.05 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
bois
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
69...69 mA
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale, face en bois effet chêne foncé, LED intégrée 15W 3000K 700 lumens, variable