Aric - H2O - Réglette IP44 Vol.2, blanc, a/tube T5 LED 7W 4000K, 495lm, avec inter - 53077

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 495 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 611 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530770

Réf. Sonepar

00058053077

Réf. Fournisseur

53077

Marque

Aric

flux lumineux utile:

495 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

611 mm

largeur:

88 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.5

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, diffuseur opale, avec interrupteur, tube T5 LED 50000H 7W 4000K inclus, 495 lumens sortants

Les Atouts de l'article:

Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, diffuseur opale, avec interrupteur, tube T5 LED 50000H 7W 4000K inclus, 495 lumens sortants