Aric - HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 14,5W 80° CCT 3000-4000K 1710lm, noir - 51531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
puissance du système - 14.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515319
Réf. Sonepar
00058051531
Réf. Fournisseur
51531
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1710 lm
puissance du système:
14.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
14.5...14.5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
1710...1710 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
118 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
Les Atouts de l'article:
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 14,5W 80° CCT 3000-4000K 1710lm, dimmable par coupure de phase, 60000h L80/B50, bon confort visuel (UGR22 + flicker free). Corps polycarbonate noir, boite de connexion repiquable sans outil.