Aric - HAWAI - Applique Mur, blanc, LED intég. 8W 3000K 500lm, dir./indir - 50161

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070501619

Réf. Sonepar

00058050161

Réf. Fournisseur

50161

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

50 mm

efficacité lumineuse:

63.29 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.86

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique murale intérieure IP20, en aluminium blanc, avec LED intégrée 8W 3000K, flux réel 500 lumens, éclairage direct/indirect.

Les Atouts de l'article:

Applique murale intérieure IP20, en aluminium blanc, avec LED intégrée 8W 3000K, flux réel 500 lumens, éclairage direct/indirect.