Aric - HIDRO-230 CX -Encastré GU10, IP20/65, Vol.2, rond, fixe, chromé, Lpe non incl. - 4128

ARIC
CopieCopie
Aric - HIDRO-230 CX -Encastré GU10, IP20/65, Vol.2, rond, fixe, chromé, Lpe non incl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - II

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070041283

Réf. Sonepar

00058004128

Réf. Fournisseur

4128

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

86 mm

Encastré GU10, IP20/65, autorisé Volume 2, rond, fixe, chromé, lampe non fournie, avec connexion sans outil

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, IP20/65, autorisé Volume 2, rond, fixe, chromé, lampe non fournie, avec connexion sans outil