Aric - HIDRO -Enc.GU10, IP20/65, Cl.2, Vol.2, noir, lpe LED 3000K incl. - 51487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 465 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070514879
Réf. Sonepar
00058051487
Réf. Fournisseur
51487
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
465 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
flux lumineux:
465...465 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.4
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
86 mm
efficacité lumineuse:
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6